产品编号: 177050

圆锯片 细

品牌: HOLEX
刀具材料 HSS
价格未定

圆锯片 细

描述

技术说明:

精密设计,良好的品质,实惠的价格。经过高温处理的表面可防止产生切屑瘤。

应用:

在慢速机上(约 50 转/分钟)使用。

提示:

  • 对于不锈钢(例如 V2A)而言,正确的切销与润滑至关重要(参见编号为 110020 的切销手册中的说明)。
  • 径向跳动和横向跳动偏差明显小于 DIN 1840 标准所允许的规定值,有时差异幅度可达 50%。

技术参数

刀具材料
HSS

Application Table

铝金属(短切屑)
N
800
铝金属含硅量 > 10%
N
600
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
22
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
20
灰铸铁(球墨铸铁)
K
27
铜锌合金
N
400
通用
 
湿,最大
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image