产品编号: 177000

圆锯片 细

品牌: Re-bo
刀具材料 HSS
价格未定

圆锯片 细

描述

技术说明:

德国优质产品。高精度的锯齿和经过精密研磨的侧面。显著延长的使用寿命,同时能够防止切屑瘤的产生,归功于经渗氮处理的表面。

应用:

在慢速机上(约 50 转/分钟)使用。

提示:

  • 对于不锈钢(例如 V2A)而言,正确的切销与润滑至关重要(参见编号为 110020 的切销手册中的说明)。
  • 径向跳动和横向跳动偏差明显小于 DIN 1840 标准所允许的规定值,有时差异幅度可达 50%。

技术参数

刀具材料
???

Application Table

铝金属(短切屑)
N
800
铝金属含硅量 > 10%
N
600
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
22
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
20
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
15
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
11
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
11
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
15
灰铸铁(球墨铸铁)
K
27
铜锌合金
N
400
通用
 
湿,最大
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image