产品编号: 156020

DIN 平底锪钻适用于通孔 没有涂层

品牌: GARANT
标准 DIN 373
刀具材料 HSS
刀柄 圆柱形刀柄,带 h9
价格未定

DIN 平底锪钻适用于通孔 没有涂层

描述

技术说明:

螺旋开槽的锪孔钻。导向轴直径需要具体配合实际用途:
f − 用于通孔,质量等级 精细,符合 DIN ISO 273 标准要求。
m − 用于通孔,质量等级 中等,符合 DIN ISO 273 标准要求。

应用:

用于锪制符合 DIN 912、6912、7984 标准的内六角螺栓和符合 ISO 1207(DIN 84)标准的柱状螺栓。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
???
标准
DIN 373
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
33
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
27
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image