产品编号: 156220

DIN 平底锪钻适用于螺纹底孔 没有涂层

品牌: GARANT
标准 DIN 373
刀柄 圆柱形刀柄,带 h9
刀具材料 HSS
价格未定

DIN 平底锪钻适用于螺纹底孔 没有涂层

描述

技术说明:

三刃,带有导向轴的螺旋槽锪钻。适用于螺纹底孔。

应用:

用于锪制 DIN 912,6912,7984 内六角螺丝以及 ISO 1207(DIN 84)螺丝。
锪钻的导向轴应与螺纹底孔相匹配。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
???
标准
DIN 373
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
33
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
27
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image