产品编号: 155700

180° 微型平头锪钻,适用于通孔 180° 没有涂层

品牌: GARANT
刀柄 圆柱柄
刀具材料 HSS E
锪孔台阶角度 180
标准 DIN 373
价格未定

180° 微型平头锪钻,适用于通孔 180° 没有涂层

描述

技术说明:

带有轴颈的平底锪钻。
DIN 373 / ISO 4206。

应用:

适用于通孔,精密细牙螺纹(ISO 值)符合 DIN 69。
用于锪制符合 DIN 912、6912、7984 标准的内六角螺栓和符合 ISO 1207(DIN 84)标准的柱状螺栓。

提示:

规格尺寸 4.6×2.4 − 在 DIN 标准中没有规定。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
标准
DIN 373
刀柄
圆柱柄
锪孔台阶角度
180 degrees
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
33
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
27
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
8
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
5
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image