产品编号: 150020

高速钢锥形锪钻 120° 没有涂层

品牌: GARANT
标准 工厂标准
刀柄 圆柱柄
刀具材料 HSS
锥头锪钻钻尖角 120
价格未定

高速钢锥形锪钻 120° 没有涂层

描述

技术说明:

排屑槽强力磨削而成。同样适合加工强度 < 900 N/mm2 的钢材。
排屑槽经过整体研磨加工。

技术参数

内冷式
锥头锪钻钻尖角
120 degrees
涂层
没有涂层
刀柄
圆柱柄
标准
工厂标准
刀具材料
???
色环

Application Table

铝,塑料
N
70
铝金属(短切屑)
N
33
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
27
湿,最小
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image