产品编号: 150180

锥形锪钻 90° TiN

品牌: HOLEX
锥头锪钻钻尖角 90
刀具材料 HSS
标准 DIN 335 C
刀柄 圆柱柄
价格未定

锥形锪钻 90° TiN

描述

技术说明:

所有锪钻都带有三个切削刃,径向铲背。
锪钻整体锻造磨削而成。
经济实惠,涂层确保了更高的性能。

应用:

高精度锥形锪钻用于无振纹锥形孔的加工。

技术参数

涂层
TiN
锥头锪钻钻尖角
90 degrees
刀具材料
???
标准
DIN 335 C
刀柄
圆柱柄
色环
绿色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
38
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
34
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
32
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
32
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
9
铜锌合金
N
80
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image