产品编号: 150395

锥形锪钻 90° 没有涂层

品牌: HOLEX
锥头锪钻钻尖角 90
刀柄 MK 1-4
刀具材料 HSS
标准 DIN 335 D
价格未定

锥形锪钻 90° 没有涂层

描述

技术说明:

所有锪钻均为后刀面研磨。至规格 31,锪钻整体锻造磨削而成。切削角根据锪钻直径变化而变化,使得各处切屑成型都很出色。后刀面与工件不干涉。
经济型锥形锪钻。

提示:

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530
带有 6.3 mm(1/4 英寸)柄的锥形锪钻批头,参见第 67 组。

技术参数

涂层
没有涂层
锥头锪钻钻尖角
90 degrees
刀具材料
HSS
标准
DIN 335 D
刀柄
MK 1-4
内冷式
色环

Application Table

铝,塑料
N
70
铝金属(短切屑)
N
33
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
27
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image