产品编号: 150175

锥形锪钻 90° 没有涂层

品牌: HOLEX
锥头锪钻钻尖角 90
刀柄 圆柱柄
刀具材料 HSS
标准 DIN 335 C
价格未定

锥形锪钻 90° 没有涂层

描述

技术说明:

所有锪钻都带有三个切削刃,径向铲背。
锪钻整体锻造磨削而成。
经济型锥形锪钻。

应用:

高精度锥形锪钻用于无振纹锥形孔的加工。

技术参数

涂层
没有涂层
锥头锪钻钻尖角
90 degrees
刀具材料
???
标准
DIN 335 C
刀柄
圆柱柄
色环

Application Table

铝,塑料
N
70
铝金属(短切屑)
N
33
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
8
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image