产品编号: 150425

锥形锪钻 75° 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 HSS
刀柄 圆柱柄
标准 工厂标准
锥头锪钻钻尖角 75
价格未定

锥形锪钻 75° 没有涂层

描述

技术说明:

锪钻整体锻造磨削而成。后刀面与工件不干涉。因而在锪孔过程中可实现均匀且无振的切削,同样适用于去毛刺或扩孔。

技术参数

涂层
没有涂层
锥头锪钻钻尖角
75 degrees
刀具材料
???
标准
工厂标准
刀柄
圆柱柄
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
33
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
27
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image