产品编号: 150860

锥形锪钻,D 型 60° 没有涂层

品牌: GARANT
刀柄 MK 1-4
刀具材料 HSS
锥头锪钻钻尖角 60
标准 DIN 334
价格未定

锥形锪钻,D 型 60° 没有涂层

描述

技术说明:

至规格 31.5,排屑槽是通过整体磨削加工成型的。锪孔锥体以及周边都经过了铲磨,并且轮廓清晰。在大深度锪孔加工时,实现与去毛刺或者锪锥孔加工同样方便且稳定的切削加工。

应用:

适用于无振纹锪孔和去毛刺。
特别适合于螺纹底孔锪孔以及模具和夹具制造中的锪孔。

提示:

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530

技术参数

涂层
没有涂层
锥头锪钻钻尖角
60 degrees
刀具材料
HSS
标准
DIN 334
刀柄
MK 1-4
内冷式
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
33
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
27
铜锌合金
N
65
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image