产品编号: 150840

锥形锪钻,C 型 60° TiN

品牌: GARANT
标准 DIN 334
刀具材料 高速钢
刀柄 圆柱柄
锥头锪钻钻尖角 60
价格未定

锥形锪钻,C 型 60° TiN

描述

技术说明:

锪钻整体锻造磨削而成。后刀面与工件不干涉。因而在锪孔过程中可实现均匀且无振的切削,同样适用于去毛刺或扩孔。

应用:

适用于无振纹锪孔和去毛刺。
特别适用于工具,夹具,模具等锪孔加工。

技术参数

涂层
TiN
锥头锪钻钻尖角
60 degrees
刀具材料
高速钢
标准
DIN 334
刀柄
圆柱柄
色环
绿色

Application Table

铝,塑料
N
85
铝金属(短切屑)
N
40
铝金属含硅量 > 10%
N
25
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
34
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
32
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
32
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
9
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image