Art-nr.: 150820

锥形锪钻,C 型 60° 没有涂层

Merken: GARANT
刀具材料 HSS
刀柄 圆柱柄
锥头锪钻钻尖角 60
标准 DIN 334
Geen prijs beschikbaar

锥形锪钻,C 型 60° 没有涂层

Productomschrijving

技术说明:

锪钻整体锻造磨削而成。后刀面与工件不干涉。
因而在锪孔过程中可实现均匀且无振的切削,同样适用于去毛刺或扩孔。

应用:

适用于无振纹锪孔和去毛刺。
特别适用于工具,夹具,模具等锪孔加工。

Technical Data

涂层
没有涂层
锥头锪钻钻尖角
60 degrees
刀具材料
???
标准
DIN 334
刀柄
圆柱柄
色环

Application Table

铝,塑料
N
70
铝金属(短切屑)
N
33
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
27
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image