产品编号: 150374 6

锥形锪钻套装,超长型,编号 150372,配有工具盒 90° 6

品牌: GARANT
标准 工厂标准
锥头锪钻钻尖角 90
刀具材料 高速钢
刀柄 圆柱形刀柄,带 h9
切刃数 Z 3
价格未定

锥形锪钻套装,超长型,编号 150372,配有工具盒 90° 6

根据需求
货期2-3天
库存还有28件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
6

描述

技术说明:

适用于装配和车间作业。
锥形锪钻 150372,带有超长型刀柄。

Content table use:

各 1 个锪钻: 规格尺寸 6.3;8.3;10.4;12.4;16.5;20.5

供货范围:

6 件套锥形锪钻套装,配有工具盒。

技术参数

锪钻数量
6
锥头锪钻钻尖角
90 degrees
刀具材料
高速钢
切刃数 Z
3
标准
工厂标准
色环
loading spinner image
loading spinner image