产品编号: 150340

锥形锪钻套装,编号 150180,配有工具盒 90° TiN

品牌: HOLEX
锥头锪钻钻尖角 90
刀具材料 HSS
标准 DIN 335 C
刀柄 圆柱形刀柄,带 h9
价格未定

锥形锪钻套装,编号 150180,配有工具盒 90° TiN

描述

技术说明:

锥形锪钻套装,配有工具盒。
适用于装配和车间作业。

提示:

Kassette leer für 6 oder 7 Senker siehe Nr. 150370, Katalogseite 174.

技术参数

涂层
TiN
锥头锪钻钻尖角
90 degrees
刀具材料
HSS
标准
DIN 335 C
色环
绿色
loading spinner image
loading spinner image