产品编号: 150383

精密锥形锪钻 90° TiCN

品牌: GARANT
刀具材料 HSS Co 8
刀柄 圆柱柄
内冷式 真
锥头锪钻钻尖角 90
标准 DIN 335 C
价格未定

精密锥形锪钻 90° TiCN

描述

技术说明:

精密锥形锪钻,带有 3 条切刃,径向铲背。排屑槽经过整体研磨加工。

技术参数

涂层
TiCN
锥头锪钻钻尖角
90 degrees
刀具材料
HSS Co 8
标准
DIN 335 C
刀柄
圆柱柄
内冷式
色环
蓝色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
38
铝金属含硅量 > 10%
N
30
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
34
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
32
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
32
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
10
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
5
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
9
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
9
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
8
灰铸铁(球墨铸铁)
K
14
铜锌合金
N
80
湿,最大
 
湿,最小
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image