产品编号: 150130

精密锥形锪钻 90° TiAlN

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有5件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

所有锪钻带有 3 条切刃。特殊的刃型,切刃分布极不均匀,再加上对应的切刃加工。径向铲背。排屑槽经过整体研磨加工。全新研发的特种 TiAlN 涂层,保证了理想的使用寿命。
高精度锥形锪钻,加工精度高于 DIN335-C 标准所要求的公差水平。

优点:

整个锪孔作业过程中稳定性好。加工时不会留下颤纹,因而可以保证理想的加工品质,同时还可以最大化刀具的使用寿命。

应用:

精密锥形锪钻,用来加工精确的 90° 圆锪孔。

技术参数

涂层
TiAlN
锥头锪钻钻尖角
90 °
刀具材料
HSS
锪钻切刃分布
不相同
标准
DIN 335 C
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
色环
绿色
产品类别
阶梯锥口锪钻

Application Table

铝,塑料
N
75
铝金属(短切屑)
N
75
铝金属含硅量 > 10%
N
50
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
65
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
50
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
18
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
8
钢材硬度 < 55 HRC
H
8
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
16
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
10
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
12
灰铸铁(球墨铸铁)
K
25
铜锌合金
N
60
石墨/玻璃钢/热固性塑料
 
通用
 
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link