产品编号: 150378

精密锥形锪钻 90° 没有涂层

品牌: GARANT
锥头锪钻钻尖角 90
标准 DIN 335 C
刀柄 圆柱柄
刀具材料 HSS E
价格未定

精密锥形锪钻 90° 没有涂层

描述

技术说明:

所有锪钻都带有三个切削刃,径向铲背。
锪钻整体锻造磨削而成。
高精度锥形锪钻,加工精度高于 DIN335-C 标准所要求的公差水平。

技术参数

涂层
没有涂层
锥头锪钻钻尖角
90 degrees
刀具材料
HSS E
标准
DIN 335 C
刀柄
圆柱柄
色环
蓝色

Application Table

铝,塑料
N
70
铝金属(短切屑)
N
33
铝金属含硅量 > 10%
N
25
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
8
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
4
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
7
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
7
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
7
灰铸铁(球墨铸铁)
K
12
铜锌合金
N
65
湿,最小
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image