产品编号: 150152

精密锥形锪钻 90° 没有涂层

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有229件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

所有锪钻都带有三个切削刃,径向铲背。
锪钻整体锻造磨削而成。
高精度锥形锪钻,加工精度高于 DIN335-C 标准所要求的公差水平。
柄部额外提供 3 个装夹面,可以配套 3 爪夹头使用。

应用:

高精度锥形锪钻用于无振纹锥形孔的加工。

技术参数

涂层
没有涂层
锥头锪钻钻尖角
90 °
刀具材料
HSS
标准
DIN 335 C
刀柄
三装夹面柄部
内冷式
色环
产品类别
阶梯锥口锪钻

Application Table

铝,塑料
N
70
铝金属(短切屑)
N
33
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
27
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link