产品编号: 150150

精密锥形锪钻 90° 没有涂层

品牌: GARANT
锥头锪钻钻尖角 90
标准 DIN 335 C
刀柄 圆柱柄
刀具材料 HSS
价格未定

精密锥形锪钻 90° 没有涂层

描述

技术说明:

所有锪钻都带有三个切削刃,径向铲背。
锪钻整体锻造磨削而成。
高精度锥形锪钻,加工精度高于 DIN335-C 标准所要求的公差水平。

应用:

高精度锥形锪钻用于无振纹锥形孔的加工。

技术参数

锥头锪钻钻尖角
90 degrees
涂层
没有涂层
刀柄
圆柱柄
标准
DIN 335 C
刀具材料
???
色环

Application Table

铝,塑料
N
70
铝金属(短切屑)
N
33
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
27
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image