产品编号: 150371

精密锥形锪钻,长型 90° 没有涂层

品牌: GARANT
锥头锪钻钻尖角 90
标准 工厂标准
刀具材料 高速钢
刀柄 圆柱形刀柄,带 h9
价格未定

精密锥形锪钻,长型 90° 没有涂层

描述

技术说明:

所有锪钻都带有三个切削刃,径向铲背。锪钻整体锻造磨削而成。
精密锥形锪钻,加工公差精度优于 DIN335-C,配有长型圆柱形刀柄。

技术参数

涂层
没有涂层
锥头锪钻钻尖角
90 degrees
刀具材料
高速钢
标准
工厂标准
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
色环

Application Table

铝,塑料
N
70
铝金属(短切屑)
N
33
铝金属含硅量 > 10%
N
20
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
27
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image