产品编号: 150307 5

精密锥形锪钻套装,带 3 个夹持面,编号 150132,配有工具盒 90° 5

品牌: GARANT
刀具材料 HSS
刀柄 三个装夹面精度 h9
标准 DIN 335 C
锥头锪钻钻尖角 90
锪钻切刃分布 不相同
切刃数 Z 3

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有219件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
5
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

精密锥形锪钻 150132. 所有锪钻的柄部还额外提供 3 个装夹面,可以配套 3 爪夹头使用。
所有锪钻带有 3 条切刃。特殊的刃型,切刃分布极不均匀,再加上对应的切刃加工。径向铲背。排屑槽经过整体研磨加工。全新研发的特种 TiAlN 涂层,保证了理想的使用寿命。精密锥形锪钻采用加工公差比 DIN335-C 更小的工艺制成。

优点:

整个锪孔作业过程中稳定性好。加工时不会留下颤纹,因而可以保证理想的加工品质,同时还可以最大化刀具的使用寿命

应用:

精密锥形锪钻,用来加工精确的 90° 圆锪孔。

内容:

各 1 个锪钻: 规格尺寸 6.3; 10.4; 16.5; 20.5; 25

供货范围:

5 件套精密锥形锪钻套装,配有工具盒。

技术参数

锪钻数量
5
涂层
TiAlN
锥头锪钻钻尖角
90 °
刀具材料
HSS
锪钻切刃分布
不相同
切刃数 Z
3
标准
DIN 335 C
刀柄
三个装夹面精度 h9
色环
绿色
产品类别
阶梯锥口锪钻

Spare parts

Share this product

or copy this link