产品编号: 150386

整体硬质合金锥形锪钻 90° 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 整体硬质合金
刀柄 圆柱形刀柄,带 h9
标准 工厂标准
锥头锪钻钻尖角 90
型号 H
价格未定

整体硬质合金锥形锪钻 90° 没有涂层

描述

技术说明:

非常稳定的设计,多切刃,特殊的刃型,能够承受最高的负荷。实现无颤纹的锪孔去毛刺加工。适用于难以切削加工的材料。整体硬质合金钻头,焊接在刀柄上。
同样也适用于加工 Hardox 500。

提示:

使用时务必确保外部条件稳定!

技术参数

涂层
没有涂层
锥头锪钻钻尖角
90 degrees
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
H
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
18
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
8
钢材硬度 < 55 HRC
H
8
钢材硬度 < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
H
6
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
16
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
10
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
6
石墨/玻璃钢/热固性塑料
N
5
湿,最大
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image