产品编号: 150384

整体硬质合金锥形锪钻 90° 没有涂层

品牌: GARANT
锥头锪钻钻尖角 90
标准 工厂标准
型号 H
刀柄 圆柱柄
刀具材料 整体硬质合金
价格未定

整体硬质合金锥形锪钻 90° 没有涂层

描述

技术说明:

非常稳定的设计,多切刃,特殊的刃型,能够承受最高的负荷。实现无颤纹的锪孔去毛刺加工。适用于难以切削加工的材料。整体硬质合金钻头,焊接在刀柄上。
特别适合加工贝氏体钢(ADI)

提示:

使用时务必确保外部条件稳定!

技术参数

涂层
没有涂层
锥头锪钻钻尖角
90 degrees
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
H
刀柄
圆柱柄
内冷式
色环
白色

Application Table

GG
K
40
GGG
K
8
湿,最大
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image