产品编号: 150382

整体硬质合金锥形锪钻 90° 没有涂层

品牌: GARANT
锥头锪钻钻尖角 90
刀具材料 整体硬质合金
标准 DIN 335 C
刀柄 圆柱柄
价格未定

整体硬质合金锥形锪钻 90° 没有涂层

描述

技术说明:

类似于 DIN 335-C。所有锪钻都带有 3 条切刃,径向铲背。
用于无颤纹锪孔和去毛刺加工。⌀ 6 和 ⌀ 8 采用整体硬质合金设计,⌀ 10 以上采用整体硬质合金头部外加焊接刀柄。

技术参数

锥头锪钻钻尖角
90 degrees
涂层
没有涂层
刀柄
圆柱柄
标准
DIN 335 C
刀具材料
整体硬质合金
色环
蓝色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
75
铝金属含硅量 > 10%
N
50
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
65
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
18
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
8
钢材硬度 < 55 HRC
H
8
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
16
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
10
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
16
灰铸铁(球墨铸铁)
K
25
石墨/玻璃钢/热固性塑料
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image