产品编号: 150855

整体硬质合金锥形锪钻 60° 没有涂层

品牌: GARANT
标准 工厂标准
锥头锪钻钻尖角 60
刀柄 圆柱柄
刀具材料 整体硬质合金
价格未定

整体硬质合金锥形锪钻 60° 没有涂层

描述

技术说明:

特别稳固的结构。特殊的几何结构适用于更高要求无振纹锪孔和去毛刺。

Skärmaterial:

规格尺寸 8 – 整体硬质合金材质。
规格尺寸 10–25 – 整体硬质合金刀头焊接到刀柄上。构型类似于 DIN 344-C。

技术参数

涂层
没有涂层
锥头锪钻钻尖角
60 degrees
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
刀柄
圆柱柄
色环
蓝色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
65
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
18
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
8
钢材硬度 < 55 HRC
H
8
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
16
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
10
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
16
灰铸铁(球墨铸铁)
K
25
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image