产品编号: 150025

整体硬质合金锥形锪钻 100° 没有涂层

品牌: GARANT
标准 工厂标准
刀具材料 整体硬质合金
刀柄 圆柱柄
锥头锪钻钻尖角 100
价格未定

整体硬质合金锥形锪钻 100° 没有涂层

描述

技术说明:

锪孔和去毛刺加工不仅方便,而且稳定。
非常稳定的构造 带有整体硬质合金刀头,可以承受极高的负荷。专门用于加工难以切削的材料。

技术参数

锥头锪钻钻尖角
100 degrees
涂层
没有涂层
刀柄
圆柱柄
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
色环
粉红色

Application Table

Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
6
Inconel
S
5
玻纤增强塑料
N
5
碳纤增强塑料
N
5
湿,最小
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image