产品编号: 150400

手用去毛刺刮刀 90°

品牌: GARANT
刀具材料 HSS
锥头锪钻钻尖角 90
价格未定

手用去毛刺刮刀 90°

描述

技术说明:

三刃锥形锪钻,带有适合手持的塑料手柄。手感良好的手柄,材料为柔韧且抗冲击的聚丙烯。由于特殊的表面结构使得手柄在潮湿,油污的条件下也不会出现打滑现象。

提示:

适用于去毛刺以及锪孔。
特别适用于工地安装。
其他用于去毛刺的手用锪钻参见 83 组。

技术参数

锥头锪钻钻尖角
90 degrees
刀具材料
???
色环

Application Table

铝,塑料
 
铝金属(短切屑)
 
铝金属含硅量 > 10%
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
 
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 
通用
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image