产品编号: 150405

手用去毛刺刮刀套装 90°

品牌: GARANT
刀具材料 HSS
锥头锪钻钻尖角 90
切刃数 Z 3
价格未定

手用去毛刺刮刀套装 90°

根据需求
货期2-3天
库存还有4件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

三刃锥形锪钻,带有适合手持的塑料手柄。手感良好的手柄,材料为柔韧且抗冲击的聚丙烯。由于特殊的表面结构使得手柄在潮湿,油污的条件下也不会出现打滑现象。

供货内容:

各 1 个手动去毛刺工具: 编号 150400,规格尺寸 12.4;16.5;20.5;25。

提示:

适用于去毛刺以及锪孔。
特别适用于工地安装。
其他用于去毛刺的手用锪钻参见 83 组。

技术参数

锪钻数量
4
锥头锪钻钻尖角
90 degrees
刀具材料
???
切刃数 Z
3
色环
loading spinner image
loading spinner image