产品编号: 156730

多功能平底锪钻

品牌: GfS
刀具材料 HSS
内冷式 真
价格未定

多功能平底锪钻

描述

技术说明:

螺旋排屑槽增强排屑能力,易修磨。锪钻固定于刀柄中,防止转动。

应用:

适用于锪制 DIN 型螺丝,或者通过适当的锪钻和导向轴组合应用于阶梯孔及非标锪孔。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
???
内冷式

Application Table

铝,塑料
N
40
铝金属(短切屑)
N
60
铝金属含硅量 > 10%
N
20
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
25
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
20
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
10
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
5
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
5
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image