产品编号: 156720

多功能平底锪钻柄

品牌: GfS
价格未定

多功能平底锪钻柄

描述

技术说明:

仅 4 种刀夹尺寸便可覆盖 5 mm 至 66 mm 的需求范围(85 mm 以下出厂提供)。同一规格尺寸的锪钻和导向轴颈可任意组合,导向轴颈无需拆下锪钻便可更换。
经过硬化并抛光。锪钻和导向轴通过一个螺丝固定,此外锪钻与钻柄间由一个销钉固定,以防旋转。

应用:

适合 DIN 锪孔以及以相应的阶梯钻 / 锪钻组合用于非标阶梯钻孔或锪孔。针对阶梯通孔,出厂可提供 2 种长度的导向钻头,以便无需预钻孔即可完成加工。

提示:

TiN 涂层 的销孔锪钻需要另询。特别用于加工灰铸铁、黄铜和铬镍合金钢的硬质合金钻头 也可提供。

Application Table

铝,塑料
N
40
铝金属(短切屑)
N
60
铝金属含硅量 > 10%
N
20
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
25
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
20
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
10
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
5
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
5
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image