产品编号: 150065

去毛刺锪钻 90°

品牌: GARANT
刀具材料 HSS
锥头锪钻钻尖角 90
刀柄 圆柱形刀柄,带 h9
价格未定

去毛刺锪钻 90°

描述

技术说明:

特殊的刀刃构造,实现轻松的切削加工,并且可以起到卷屑效果。通过倾斜的孔,朝刀柄方向实现排屑。

技术参数

锥头锪钻钻尖角
90 degrees
刀具材料
HSS
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
33
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
17
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
7
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image