产品编号: 150070

去毛刺锪钻套装,配有工具盒 90°

品牌: GARANT
刀柄 圆柱形刀柄,带 h9
刀具材料 HSS
锥头锪钻钻尖角 90
价格未定

去毛刺锪钻套装,配有工具盒 90°

根据需求
货期2-3天
库存还有40件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

特殊的刀刃构造,实现轻松的切削加工,并且可以起到卷屑效果。通过倾斜的孔,朝刀柄方向实现排屑。

供货内容:

编号: 150065 规格 5 - 10 - 15 - 20 - 25(锪孔范围 2 − 25 mm)的锪钻各 1 件。
收存于: 塑料盒

技术参数

锥头锪钻钻尖角
90 degrees
刀具材料
???
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
色环
loading spinner image
loading spinner image