产品编号: 150050

单刃锥形锪钻 90° 没有涂层

品牌: GARANT
锥头锪钻钻尖角 90
刀具材料 HSS
刀柄 圆柱形刀柄,带 h9
价格未定

单刃锥形锪钻 90° 没有涂层

描述

技术说明:

经过轴向径向修磨的锥面,实现稳定的去毛刺和锪孔。继而保证了高品质的锪孔表面质量。大尺寸的排屑槽,实现理想的排屑。锥面可以方便地进行修磨。

技术参数

涂层
没有涂层
锥头锪钻钻尖角
90 degrees
刀具材料
???
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
33
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
27
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
7
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image