产品编号: 156520

不带导向轴的平底锪钻

品牌: GARANT
刀具材料 HSS
刀柄 MK 2-3
标准 DIN 375
价格未定

不带导向轴的平底锪钻

描述

技术说明:

多刃,螺旋排屑槽的锪钻配有安装孔。适用于不同导向轴安装。通过锪钻内的螺丝固定导向轴。

应用:

通过可更换的导向销可以将一个锪钻用于多个具备不同规格尺寸的钻孔。

提示:

此规格是根据 DIN 912,6912,7984 和 ISO 1207 螺丝而定。带有应用的导向轴,锪钻也可用于其他螺丝规格。
适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530

技术参数

刀具材料
HSS
标准
DIN 375
刀柄
MK 2-3
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
33
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
27
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image