产品编号: 162900

NC 铰刀 H7 没有涂层

品牌: GARANT
适用的钻孔类型 针对通孔
刀柄 DIN 1835 A h6
刀具材料 HSS E
标准 工厂标准
价格未定

NC 铰刀 H7 没有涂层

描述

技术说明:

适合数控机床使用,尺寸类似 DIN212 标准的直柄铰刀。适合标准夹具,特别适合液压夹头高精度筒夹。同心度加工可靠性高,不需订购专门的夹头。
带长切削刃和左旋螺纹。
直径规格尺寸不超过 1.7 时为 3 个齿;直径规格尺寸 1.8 及以上时齿数为偶数,齿距不均。直径规格尺寸不超过 3.7 时,两端都带有定心尖;直径规格尺寸 3.8 及以上时,两端都带有定心孔。
铰刀制造公差符合 DIN1420,适用于 H7 钻孔公差。

提示:

铰刀为 1/100 分度尺寸,参见编号 162902。
铰刀直径与配合件可按照要求,参见编号 162951

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
标准
工厂标准
内冷式
刀柄
DIN 1835 A h6
适用的钻孔类型
针对通孔
色环
绿色

Application Table

铝,塑料
N
18
铝金属(短切屑)
N
13
铝金属含硅量 > 10%
N
11
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
11
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
7
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
7
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
5
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
4
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
5
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
5
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
5
灰铸铁(球墨铸铁)
K
5
铜锌合金
N
13
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image