产品编号: 162951

NC 铰刀 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 HSS E
适用的钻孔类型 针对通孔
刀柄 DIN 1835 A h6
标准 工厂标准
价格未定

NC 铰刀 没有涂层

描述

技术说明:

可按照您的要求,将绞刀磨至需要尺寸。

提示:

针对 H7 配合件,参见编号 162900 和 163000。
针对 1/100 分度尺寸的铰刀,参见编号 162902。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
标准
工厂标准
内冷式
刀柄
DIN 1835 A h6
适用的钻孔类型
针对通孔
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
13
铝金属含硅量 > 10%
N
11
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
11
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
7
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
7
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
5
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
4
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
5
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
5
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
5
灰铸铁(球墨铸铁)
K
5
铜锌合金
N
13
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image