产品编号: 161200

1:50 销孔铰刀 没有涂层

品牌: HOLEX
刀具材料 HSS
锥度比 1:50
适用的钻孔类型 针对通孔
标准 DIN 9
价格未定

1:50 销孔铰刀 没有涂层

描述

技术说明:

锥形上升的切削刃(50 mm 长度上升 1 mm)。
规格尺寸 1.2 − 2.5 − 直排屑槽。类型 A。
规格尺寸 3 − 25 − 螺旋排屑槽。类型 B。

应用:

用于手动对锥形孔进行铰孔加工,以便配合锥形销,满足 ISO 2339(DIN 1)、DIN 258、1447,ISO 8736、8737(DIN 7977、7978)标准要求。

建议:

对于初始钻孔,使用锥孔钻,编号 116310。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
标准
DIN 9
锥度比
1:50
内冷式
适用的钻孔类型
针对通孔
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
油
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image