产品编号: 161000

锥形铰刀 1:10

品牌: HOLEX
刀具材料 HSS
适用的钻孔类型 针对通孔
锥度比 1:10
标准 工厂标准
价格未定

锥形铰刀 1:10

描述

技术说明:

手用直排屑槽铰刀,锥度 1:10。

应用:

用于铰锥形孔或者分级铰孔。不适用于圆形孔。

技术参数

刀具材料
???
标准
工厂标准
锥度比
1:10
适用的钻孔类型
针对通孔
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
油
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image