产品编号: 161600

锥孔铰刀 没有涂层

品牌: HOLEX
刀具材料 HSS E
锥度比 1:50
刀柄 圆柱形刀柄,带 h9
标准 DIN 2179
螺纹升角 45
价格未定

锥孔铰刀 没有涂层

描述

技术说明:

带有 45° 左旋螺旋,排屑方向与切削方向相同。

应用:

机用,用于加工锥形通孔。卷屑螺旋要求能够实现大量的材料去除(预钻孔尺寸不要太大)。用于配合锥形销,符合 ISO 2339、8736、8737(DIN 1、7977、7978)、DIN 258 和 1447 标准要求。

建议:

对于初始钻孔,使用锥孔钻,编号 116310。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
标准
DIN 2179
螺纹升角
45 degrees
锥度比
1:50
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
色环

Application Table

铝,塑料
N
18
铝金属(短切屑)
N
13
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
11
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
7
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
7
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image