产品编号: 162800

铆钉孔铰刀 没有涂层

品牌: HOLEX
适用的钻孔类型 针对通孔
刀具材料 HSS
螺纹升角 25
标准 DIN 311
刀柄 MK 1-4
价格未定

铆钉孔铰刀 没有涂层

描述

技术说明:

呈锥形向上的切面,长度达到大约 3× 公称直径 ⌀。高强度的钻芯以及拱形的上齿表面,因而非常的稳定。螺旋槽设计所提供的排屑槽更易于切削加工,不同规格刀齿数也各不相同。
规格 10 − 28 mm 为 4 颗刀齿。
规格 32 mm 为 5 颗刀齿。

应用:

特别适用于零部件安装:需要对偏心的钻孔进行铰孔,或者对铆接钻孔进行扩孔。在锅炉制造中,会将铆接孔铰刀配套压缩空气手操钻床一起使用。

提示:

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
标准
DIN 311
螺纹升角
25 degrees
内冷式
刀柄
MK 1-4
适用的钻孔类型
针对通孔
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
13
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
11
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
7
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
7
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image