产品编号: 162500

莫氏锥度铰刀

品牌: HOLEX
刀具材料 HSS
标准 DIN 204
价格未定

莫氏锥度铰刀

描述

技术说明:

直排屑槽,带有直柄和方头驱动。

应用:

用于从锥形孔或阶梯孔上铰莫氏锥度孔。

技术参数

刀具材料
???
标准
DIN 204
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
油
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image