产品编号: 164500

硬质合金机用铰刀 H7 没有涂层

品牌: GARANT
适用的钻孔类型 针对通孔
刀柄 圆柱柄
刀具材料 HM
标准 DIN 8093
价格未定

硬质合金机用铰刀 H7 没有涂层

描述

技术说明:

长刃,左螺旋槽。
规格 2 以上,螺距(EU)极不规则
铰孔光滑,无波纹。
规格 6 及以下规格:带定心尖。

应用:

在稳定,低振动的机器上使用。比 HSS 铰刀具有更长的使用寿命和尺寸精度。

Skärmaterial:

规格尺寸 1−13 整体硬质合金。
规格尺寸 14−16 硬质合金刀片,由氮化钢硬质导向倒边支撑。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HM
标准
DIN 8093
内冷式
刀柄
圆柱柄
适用的钻孔类型
针对通孔
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
20
铝金属含硅量 > 10%
N
20
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
13
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
13
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
10
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
8
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
6
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
10
铜锌合金
N
20
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image