产品编号: 163500

机用铰刀 H7 TiN

品牌: GARANT
刀具材料 HSS E
适用的钻孔类型 针对通孔
刀柄 圆柱柄
标准 DIN 212 B
价格未定

机用铰刀 H7 TiN

描述

技术说明:

带有长切削刃和左螺旋。刃数为偶数,间距不规则。

应用:

用于通孔的铰孔,沿切削方向排出切屑。

技术参数

刀柄
圆柱柄
适用的钻孔类型
针对通孔
色环
标准
DIN 212 B
涂层
TiN
刀具材料
HSS E
内冷式

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
10
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
9
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
7
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
5
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
7
灰铸铁(球墨铸铁)
K
7
铜锌合金
N
18
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image