产品编号: 164000

机用铰刀 H7 没有涂层

品牌: HOLEX
适用的钻孔类型 针对通孔
螺纹升角 7-8
刀具材料 HSS E
刀柄 MK 1-4
标准 DIN 208 B
价格未定

机用铰刀 H7 没有涂层

描述

技术说明:

偶数的切刃,但切刃的间距呈不规则分布。可以确保钻孔绝对的圆度,并且绝不会有任何颤纹。圆柱形切刃部分的圆磨倒锥不仅可以平整钻孔表面,而且也对铰刀起到了导向的作用。锥形的装夹柄。
铰刀经过精研加工,可以满足 H7 配合。

应用:

用于通孔的铰孔,沿切削方向排出切屑。导程倒角短,也同样适用于钻盲孔。

提示:

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
标准
DIN 208 B
螺纹升角
7-8 degrees
内冷式
刀柄
MK 1-4
适用的钻孔类型
针对通孔
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
13
铝金属含硅量 > 10%
N
11
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
11
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
7
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
7
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
5
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
4
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
5
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
5
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
5
灰铸铁(球墨铸铁)
K
5
铜
N
13
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image