产品编号: 163000

机用铰刀 H7 没有涂层

品牌: GARANT
刀柄 圆柱柄
适用的钻孔类型 针对通孔
刀具材料 HSS E
标准 DIN 212 B
价格未定

机用铰刀 H7 没有涂层

描述

技术说明:

带长切削刃和左旋螺纹。
规格 1.8 及以上:刃数为偶数,刃距不规则。
规格 3.7 以内:两端带有定心顶尖。
规格 3.9 及以上:两端带有中心孔。
铰刀经过精研加工,可以满足 H7 配合。

应用:

用于通孔的铰孔。因铰刀导程部分倒角很短,所以同样适用于盲孔(直径 ⌀ 3.9 mm 及以上)。

提示:

  • 直槽机用铰刀 − 工厂交付。
  • 配合精度不同于 H7 的铰刀请另询。
    − 工厂交付及核算,或者
    − 通过我们的修磨服务快速交付并负责核算。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
标准
DIN 212 B
内冷式
刀柄
圆柱柄
适用的钻孔类型
针对通孔
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
13
铝金属含硅量 > 10%
N
11
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
11
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
7
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
7
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
5
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
4
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
5
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
5
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
5
灰铸铁(球墨铸铁)
K
5
铜锌合金
N
13
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image