产品编号: 164341

整体硬质合金-NC 机用铰刀 TiAlN

品牌: GARANT
标准 工厂标准
适用的钻孔类型 针对通孔
刀具材料 整体硬质合金
刀柄 DIN 6535 HA h6
价格未定

整体硬质合金-NC 机用铰刀 TiAlN

描述

技术说明:

适合配套 NC 应用的产品,与 DIN 8093 标准要求相近带有平直的刀柄,适合与标准化夹持相互配套,尤其适合与液压膨胀或者高精度刀柄相互配套。这样一来,在加工 H7 等级的配合时,就可以确保最高的同心精度以及工艺可靠性如果使用了 GARANT 的 NC 铰刀产品的话,那么,就无需再采购任何特殊夹持工具。采用加长的切削刃以及左旋螺旋。

应用:

由于可以朝切削方向排屑,因而适用于通孔的绞磨。同样适用于允许留有导程的盲孔加工。

提示:

类似于编号 164340 和 164341,但是具有其它直径和配合公差规格的铰刀,参见编号 164344 和 164345。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
内冷式
刀柄
DIN 6535 HA h6
适用的钻孔类型
针对通孔
色环
绿色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
30
铝金属含硅量 > 10%
N
25
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
35
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
25
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
20
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
10
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
15
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
12
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
10
灰铸铁(球墨铸铁)
K
10
铜锌合金
N
25
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image