产品编号: 164345

整体硬质合金-NC 机用铰刀 没有涂层

品牌: GARANT
标准 DIN 8093
刀柄 DIN 6535 HA h6
适用的钻孔类型 针对通孔
刀具材料 整体硬质合金
价格未定

整体硬质合金-NC 机用铰刀 没有涂层

描述

技术说明:

适合数控加工,符合 DIN 8093-2 标准,直柄。刀柄直径标准夹头适配,特别适合液压夹头高精度筒夹。同心度加工可靠性高
使用 GARANT 数控铰刀,无需订购专用夹头。长切削刃和左旋排屑槽。
铰刀按客户要求,经过精密研磨。

应用:

由于可以朝切削方向排屑,因而适用于通孔的绞磨。同样适用于允许留有导程的盲孔加工。

提示:

用于配合 H7,参见编号 164340 和 164341。
由于标准 DIN 8093-2 有所变动,尺寸经过更改。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 8093
内冷式
刀柄
DIN 6535 HA h6
适用的钻孔类型
针对通孔
色环
绿色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
30
铝金属含硅量 > 10%
N
25
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
13
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
13
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
10
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
8
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
6
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
10
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
8
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
8
灰铸铁(球墨铸铁)
K
8
铜锌合金
N
20
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image