产品编号: 164362

整体硬质合金铰刀 HPC 通孔 TiAlN

品牌: GARANT
标准 工厂标准
切削加工策略 HPC
适用的钻孔类型 针对通孔
刀柄 DIN 6535 HA h6
刀具材料 整体硬质合金
内冷式 是
价格未定

整体硬质合金铰刀 HPC 通孔 TiAlN

描述

技术说明:

适合数控加工,符合 DIN 212 标准,直柄。刀柄直径 ⌀ 与标准夹头适配。特别适合液压夹头高精度筒夹。具有高同心度加工可靠性。无需购买专用夹头。带内冷孔,适用 HPC 绞刀,可降低加工成本。
铰刀制造公差:
整数和直径 0.5:H7,按照 DIN 1420 标准
1/100 尺寸,直径 3.97 − 12.03:+0.004/0
带短刃和左螺旋线。

应用:

用于对通孔进行 HPC-/HSC 绞孔。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
内冷式
刀柄
DIN 6535 HA h6
适用的钻孔类型
针对通孔
色环
绿色

Application Table

钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image