产品编号: 164350

整体硬质合金铰刀 HPC 通孔 TiAlN

品牌: GARANT
切削加工策略 HPC
内冷式 有,25 bar
适用的钻孔类型 针对通孔
标准 工厂标准
刀具材料 整体硬质合金
刀柄 DIN 6535 HA h6
价格未定

整体硬质合金铰刀 HPC 通孔 TiAlN

描述

技术说明:

可以满足 NC 加工要求的规格,刀柄直径适合配套标准夹头使用,尤其是液压 或者高精度夹头。可以确保最佳的同心精度过程可靠性。不再需要采购任何特殊的夹头。带有内冷孔,用于开展 HPC 加工,继而可以降低生产成本。
铰刀按客户要求,经过精密研磨。
带短刃和左螺旋线。

应用:

用于通孔HPC/HSC 铰孔加工

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
内冷式
有,25 bar
刀柄
DIN 6535 HA h6
适用的钻孔类型
针对通孔
色环
蓝色

Application Table

INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
30
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
25
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image